鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
商品豆知識
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。
柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。
用途家庭菜園
柄長さ(mm)900
材質(柄部)椎(焼ニス)
爪長さ(mm)235
先幅(mm)135
総質量(kg)1
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様柄付き
全長(mm)1440
質量(kg)1.6
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部長(mm)240
頭部幅(mm)135
材質(刃先)利器材
1丁
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様柄付き
全長(mm)1370
質量(kg)1.5
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部長(mm)265
頭部幅(mm)135
材質(刃先)利器材
1丁
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。
刃幅(mm)135
柄長さ(mm)1050
刃長(mm)300
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。U字の型押しで土運びも楽々です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。
刃幅(mm)135
柄長さ(mm)1050
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。
刃幅(mm)135
柄長さ(mm)1050
刃長(mm)300
材質(柄部)天然木・塗木柄
材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)230
幅(mm)135
全長(mm)230
質量(g)1000
材質(ヘッド)鍛造ステンレス
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)230
幅(mm)135
全長(mm)230
質量(g)1000
材質(ヘッド)手打ち鍛造
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
頭部刃先に約3mmの耳を出す事で土ささりを良くしています。
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1210
頭部幅(mm)135
頭部長(mm)250
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(kg)1.1
頭部厚(mm)2.5
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
『土農具』には他にこんなカテゴリがあります
土農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。