鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え 刃長(mm)360 柄長さ(mm)760 材質(柄部) 先幅(mm)50 総質量(kg)1.3
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1380 質量(kg)1.4 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)360 頭部幅(mm)145 材質(刃先)利器材
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1390 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)360 頭部幅(mm)155 材質(刃先)利器材
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷