:「鍬クサビ」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1200 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)245 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.3 頭部厚(mm)2.3
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です 土寄せ、溝等の清掃 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです
用途家庭菜園、花壇作りなどの掘り起こし作業 溝等の清掃作業 全長(mm)900 頭部幅(mm)150 頭部長(mm)180 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(g)700 頭部厚(mm)1.3
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)245 トラスコ品番780-7520 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.2 頭部厚(mm)2.3
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)300 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg)1.6
1丁
4,998 税込5,498
5日以内出荷

頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)300 トラスコ品番780-7660 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.6
1丁
2,998 税込3,298
5日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)170 頭部長(mm)195 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)9.0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷