:「すき鍬」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用 仕様柄付き 全長(mm)910 質量(kg)2.2 タイプ 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)135 材質(刃先)全鋼
1丁
22,980 税込25,278
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング