:「土起こし」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用 仕様柄付き 全長(mm)910 質量(kg)2.2 タイプ 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)135 材質(刃先)全鋼
1丁
22,980 税込25,278
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし、根起こしやたけのこ掘り作業 仕様柄付き 全長(mm)1350 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)225 頭部幅(mm)100 材質(刃先)全鋼
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし、根起こしやたけのこ掘り作業 仕様柄付き 全長(mm)1060 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)235 頭部幅(mm)55 材質(刃先)利器材
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし、根起こしやたけのこ掘り作業 仕様柄付き 全長(mm)1065 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)217 頭部幅(mm)97 材質(刃先)全鋼
1丁
6,498 税込7,148
3日以内出荷

4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1150 質量(kg)1.9 頭部長(mm)260 先幅(mm)170
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷

頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)920 質量(kg)1.9 頭部長(mm)185 先幅(mm)140
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1370 質量(kg)2.1 頭部長(mm)250 先幅(mm)170
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1070 質量(kg)1.3 頭部長(mm)215 先幅(mm)150
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1215 質量(kg)1.6 頭部長(mm)175 先幅(mm)185
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)1.5 頭部長(mm)240 先幅(mm)175
1本
11,880 税込13,068
3日以内出荷

3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1215 質量(kg)1.7 頭部長(mm)175 先幅(mm)175
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷