:「くわ」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。 全長(mm)1480 柄長さ(mm)1350 刃幅(mm)180 トラスコ品番770-0326 質量(kg)約1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

絶妙な刃幅と軽さで、利き手や作業に合わせて刃部の角度を「右」「中央」「左」に変更できます。
全長(mm)1480 質量(g)1000 刃幅(mm)180 グリーン購入法適合
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。
用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。 材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.3 頭部長(mm)220 頭部幅(mm)先幅:180 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)180 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1070 高さ(mm)1070 質量(g)1620 奥行(mm)300
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

レーキのように使える四本爪の軽い鍬です。従来、堆肥の切り替えしなどに用いられてきた、堆肥万能と呼ばれる形状の鍬を、細く軽く改良しています。扱いやすい軽さの全鋼製の爪刃です。作業範囲を広く使える120cmの長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地、根菜類の収穫、草むしりなど。 刃幅(mm)180 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)230 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)180 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1030 高さ(mm)1030 質量(g)2120 奥行(mm)335
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、柄は丈夫な樫材。 土の掘り起しや土の塊をほぐす作業に最適です。
全長(mm)1050 先端幅(mm)180 エスコ品番EA650BJ-1 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)1.8 先端長(mm)210
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部に炭素鋼S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。 全長(mm)1050 頭部幅(mm)180 頭部長(mm)210 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.8
1丁
9,498 税込10,448
翌々日出荷

3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)1.9 頭部長(mm)210 先幅(mm)180
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ゴールデンスター堆肥万能鍬
軽量で使いやすくレーキのように使用できる
用途堆肥の混ぜ込みや切り返し、刈った草の寄せ上げに 先幅(mm)(備中)180 全長(mm)1200 爪長さ(mm)220 トラスコ品番102-7229 材質爪:炭素刃物鋼、柄:木 質量(kg)1 高さ(mm)280 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 爪数4
1丁
8,298 税込9,128
当日出荷

おすすめ人気ランキング