鍬 :「くわ」の検索結果
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
商品豆知識
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし竹のこ掘り作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された天然木を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業に
全長(mm)1050
頭部幅(mm)85
頭部長(mm)245
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)2.2
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製
うね上げ、土寄せ作業
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1200
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)245
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.3
頭部厚(mm)2.3
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです/頭部は錆びにくく土離れの良いステンレス刃物鋼使用です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質頭部:ステンレス+二層鋼板刃物鋼/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)1.3
頭部長(mm)245
先幅(mm)120
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1350
質量(kg)1.1
頭部長(mm)245
先幅(mm)125
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製
うね上げ、土寄せ作業
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)245
トラスコ品番780-7520
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.2
頭部厚(mm)2.3
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様柄付き
全長(mm)1440
質量(kg)1.6
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)245
頭部幅(mm)140
材質(刃先)利器材
1丁
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
先幅(mm)185
全長(mm)900
爪長さ(mm)245
トラスコ品番115-7006
材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)2
爪数3
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
先幅(mm)190
全長(mm)900
爪長さ(mm)245
トラスコ品番115-7007
材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)3
爪数4
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『土農具』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。