:「くわ」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。畝作り・整地作業に最適です。柔らかい土の掘起こしなどに便利です。 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途鍬。 柄長さ(mm)約1050 爪長さ(mm)300×125 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途解体用 刃長(mm)300 柄長さ(mm)1050 材質(柄部) 先幅(mm)50 総質量(kg)2.2
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用 仕様柄付き 全長(mm)910 質量(kg)2.2 タイプ 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)135 材質(刃先)全鋼
1丁
22,980 税込25,278
3日以内出荷

お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)300 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)300 材質(柄部)天然木・塗木柄 材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)300 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg)1.6
1丁
4,998 税込5,498
5日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1365 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)125 材質(刃先)利器材
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)300 トラスコ品番780-7660 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.6
1丁
2,998 税込3,298
5日以内出荷

家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。U字の型押しで土運びも楽々です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1370 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)127 材質(刃先)利器材
1丁
5,198 税込5,718
3日以内出荷

地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用 全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080 柄長さ(mm)(鎌)250 頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140 頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390 材質天然木 質量(kg)2.3 高さ(mm)(ケース)50 奥行(mm)(ケース)175 太さ(mm)(鎌)30
1丁
31,980 税込35,178
6日以内出荷

浅香工業地鎮祭用 鍬
厳選素材使用 地鎮祭用の鍬です 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用 全長(mm)1050 頭部幅(mm)140 頭部長(mm)300 材質天然木 質量(kg)1
1丁
13,980 税込15,378
6日以内出荷

地鎮祭用鍬・鋤の2点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用 全長(mm)(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080 頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140 頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390 材質天然木 質量(kg)2.2 高さ(mm)(ケース)50 奥行(mm)(ケース)175
1丁
28,980 税込31,878
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング