:「木用」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)110 頭部長(mm)165 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.1
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)110 頭部長(mm)165 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg)1
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)110 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1100 高さ(mm)1100 質量(g)1240 奥行(mm)350
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)110 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)620 高さ(mm)620
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途土づくり作業用 全長(mm)910 刃幅(mm)100 刃高(mm)250 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)110 高さ(mm)920 質量(g)2460 奥行(mm)330
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途稲の切株に発生する螟虫(めいちゅう)を駆除するために切り株を刈り取ったり、掘り起こしたりする際に 仕様柄付き 全長(mm)1220 質量(kg)0.7 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)170 頭部幅(mm)110 材質(刃先)浸炭焼き仕様
1丁
7,398 税込8,138
翌々日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1390 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)305 頭部幅(mm)110 材質(刃先)利器材
1丁
8,398 税込9,238
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1390 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)305 頭部幅(mm)110 材質(刃先)利器材
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

家庭菜園の土起こしにも使えるタケノコ掘り用の丈夫な鍬です。刃の強度を上げるために中央部の厚みを増す、しのぎを造作しています。鍛造鋼付けと、しのぎを造作した頑強な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り、土砕きや根切りなどの土起こし作業。 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)900 刃長(mm)220 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング