鍬 :「木用」の検索結果
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
商品豆知識
家庭菜園向けにメーカーが開発した耕作用の鍬、長柄に鈍角の長刃を付けた作業効率の良い平鍬です。耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に幅広く使うことができます。効率良く土を動かせる大きさの全鋼製の刃です。
用途家庭菜園の土寄せや土運び。
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)305
材質(柄部)天然木
材質(刃)全鋼
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)1.8
頭部長(mm)175
先幅(mm)120
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
先幅(mm)120
全長(mm)1050
トラスコ品番115-7038
材質頭部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)1
高さ(mm)260
1丁
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしに
全長(mm)1050
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)175
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)1.7
1丁
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製
うね上げ、土寄せ作業
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1200
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)245
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.3
頭部厚(mm)2.3
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製
うね上げ、土寄せ作業
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)245
トラスコ品番780-7520
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.2
頭部厚(mm)2.3
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです/頭部は錆びにくく土離れの良いステンレス刃物鋼使用です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質頭部:ステンレス+二層鋼板刃物鋼/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)1.3
頭部長(mm)245
先幅(mm)120
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様柄付き
全長(mm)1520
質量(kg)1.5
柄長さ(mm)1500
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部長(mm)265
頭部幅(mm)120
材質(刃先)利器材
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)300
トラスコ品番780-7660
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.6
1丁
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)300
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『土農具』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。