:「木用」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm)1070 先幅(mm)125 トラスコ品番818-4421 材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm)215 質量(g)850
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

関東一帯でポピュラーな大正鍬のステンレスタイプです。北関東を中心に関東地方で耕作作業全般に使われている薄い刃の平鍬です。土を持ち上げやすい長く鋭角な刃は、錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易なボルト止め仕様です。
用途耕作作業。 刃幅(mm)125 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)420 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷

関東一帯でポピュラーな平鍬です。北関東を中心に関東地方で耕作作業全般に使われている薄い刃の平鍬です。土を持ち上げやすい長く鋭角な刃は、切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易なボルト止め仕様です。
用途耕作作業。 刃幅(mm)125 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)420 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)125 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1380 高さ(mm)1380 質量(g)1140 奥行(mm)320
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

平鍬より刃が長く、大正鍬より湾曲している鍬、切れ味長持ちの鍛造鋼が付いたお手入れの簡単なステンレス地の平鍬です。福島や宮城・仙台などを中心に使われている、大正鍬をベースに長い刃を湾曲させ、改良された鍬です。錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せなど。 刃幅(mm)125 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)410 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1385 質量(kg)1.4 頭部長(mm)270 先幅(mm)125
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)125 頭部長(mm)175 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.8
1丁
9,498 税込10,448
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1365 頭部幅(mm)125 頭部長(mm)285 材質(頭部)スチール/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg)1.3 頭部厚(mm)2.0
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1150 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)340 頭部幅(mm)125 材質(刃先)利器材
1丁
7,198 税込7,918
翌々日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1150 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)340 頭部幅(mm)125 材質(刃先)利器材
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。ヒツ角度55°。うね上げ、土寄せ、整地作業に。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 55°1350(#95152)。
材質頭部/スチール、ヒツ部/アルミ、柄部/天然木 全長(mm)1365 質量(kg)1.3 頭部長(mm)285 頭部幅(mm)先幅:125 頭部板厚(mm)2
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1350 質量(kg)1.1 頭部長(mm)245 先幅(mm)125
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.2 頭部長(mm)315 先幅(mm)125
1本
7,188 税込7,907
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1350 質量(kg)1 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)240 頭部幅(mm)125 材質(刃先)利器材
1丁
8,898 税込9,788
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1365 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)125 材質(刃先)利器材
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1230 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)250 頭部幅(mm)125 材質(刃先)利器材
1丁
6,298 税込6,928
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング