:「木用」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)300 材質(柄部)天然木・塗木柄 材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)135 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)910 高さ(mm)910 奥行(mm)430
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。U字の型押しで土運びも楽々です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)300 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部刃先に約3mmの耳を出す事で土ささりを良くしています。
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1210 頭部幅(mm)135 頭部長(mm)250 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(kg)1.1 頭部厚(mm)2.5
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1365 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)305 頭部幅(mm)135 材質(刃先)利器材
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1435 質量(kg)1.6 サイズ 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)255 頭部幅(mm)135 材質(刃先)利器材
1丁
7,698 税込8,468
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1440 質量(kg)1.6 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)240 頭部幅(mm)135 材質(刃先)利器材
1丁
7,798 税込8,578
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1370 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)265 頭部幅(mm)135 材質(刃先)利器材
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用 仕様柄付き 全長(mm)910 質量(kg)2.2 タイプ 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)135 材質(刃先)全鋼
1丁
22,980 税込25,278
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1425 質量(kg)1.6 サイズ 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)250 頭部幅(mm)135 材質(刃先)利器材
1丁
6,298 税込6,928
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング