:「木用」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(掘り起こし部)はスチール製です 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 木柄は椎材使用により軽量です
用途家庭菜園用 掘り起こし・根起こし作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)70 頭部長(mm)160 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)900
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)75 頭部長(mm)160 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

小型で土づくり作業がしやすいです。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。狭い場所の開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。根切・株切・溝作りなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm)約900 爪長さ(mm)160×75 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

小型サイズで土作り作業が楽々です。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm)約900 爪長さ(mm)160×135 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング