:「木用」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)1.8 頭部長(mm)175 先幅(mm)120
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしに 全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)175 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.7
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)125 頭部長(mm)175 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.8
1丁
9,498 税込10,448
翌々日出荷

刃部には切れ味に優れる炭素鋼を使用
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)910 質量(kg)1.6 頭部長(mm)175 先幅(mm)235
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1215 質量(kg)1.7 頭部長(mm)175 先幅(mm)175
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1215 質量(kg)1.6 頭部長(mm)175 先幅(mm)185
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング