鍬 :「木用」の検索結果
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
商品豆知識
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)130
頭部長(mm)180
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1.1
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす
全長(mm)1050
刃幅(mm)130
刃高(mm)180
仕様柄1050mm
幅(mm)130
厚さ(mm)8
寸法(mm)915×125×200
質量(g)1130
刃部硬度HRC50±2
材質(柄部)柯木
材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール
アズワン品番64-4065-32
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製です
土寄せ、溝等の清掃
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです
用途家庭菜園、花壇作りなどの掘り起こし作業
溝等の清掃作業
全長(mm)900
頭部幅(mm)150
頭部長(mm)180
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(g)700
頭部厚(mm)1.3
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『土農具』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。