鍬 :「木用」の検索結果
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
商品豆知識
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業
全長(mm)1050
爪数3本
先端幅(mm)170
爪長さ(mm)220
質量(kg)1.9
トラスコ品番177-6533
材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量で使いやすくレーキのように使用できる
用途堆肥の混ぜ込みや切り返し、刈った草の寄せ上げに
先幅(mm)(備中)180
全長(mm)1200
爪長さ(mm)220
トラスコ品番102-7229
材質爪:炭素刃物鋼、柄:木
質量(kg)1
高さ(mm)280
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
爪数4
1丁
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
先幅(mm)175
全長(mm)1050
爪長さ(mm)220
トラスコ品番115-7000
材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)2
爪数3
1丁
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。
用途土の掘り起こし作業/畝作り作業
仕様柄付き
全長(mm)1050
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)1050
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
材質(刃先)全鋼
1丁
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群
穴あきなので軽くて土離れが良い
一般的な(同じ用途の)鍬に比べ軽い
用途土の掘り起こし作業
畝作り作業
柄長さ(mm)1050
頭部幅(mm)165(頭部肩幅)
頭部長(mm)220
トラスコ品番819-3357
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄)天然木
全長(mm)1050
質量(kg)1.15
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。
用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。
材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木
全長(mm)1050
質量(kg)1.3
頭部長(mm)220
頭部幅(mm)先幅:180
頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
家庭菜園の土起こしにも使えるタケノコ掘り用の丈夫な鍬です。刃の強度を上げるために中央部の厚みを増す、しのぎを造作しています。鍛造鋼付けと、しのぎを造作した頑強な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り、土砕きや根切りなどの土起こし作業。
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)900
刃長(mm)220
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
『土農具』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。