:「鍬の柄」の検索結果

鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耕作や根菜類の収穫に多用途で使える四本刃の鍬です。まんのう鍬(万能鍬)と呼ばれ、関東地方の東部~北東地域(主に千葉県~栃木県)で伝統的に使用されてきた形状の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。やや長めの105cm柄で作業時の前傾姿勢を軽減できます。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地から根菜類の収穫。 刃幅(mm)190 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)220 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
7,188 税込7,907
翌日出荷

鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。
用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。 材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.3 頭部長(mm)220 頭部幅(mm)先幅:180 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング