備中鍬とは、刃先が分かれているタイプの鍬。3本に分かれたものが主ですが、用途に合わせて2本や4本のものもあります。土離れが良い形状をしているため粘土質の土地を耕すのに適しており、田畑を耕したり土を掘り起こすのに便利です。硬い土に空気を入れて柔らかくするのにも適しています。長い柄の先に鋭角な角度で刃先が付いており、立って作業できるのが特徴。柄には主に木が使われ、刃先の素材はスチールやサビにくいステンレス等を使用。刃先のみを取り換えることもできます。
「全長(mm)」から絞り込む
1000~1200未満(1)
1200~1400未満(1)
3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)1.9
頭部長(mm)210
先幅(mm)180
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部に炭素鋼S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。
全長(mm)1050
頭部幅(mm)180
頭部長(mm)210
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.8
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
土農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。