備中鍬 :「くわ」の検索結果

備中鍬とは、刃先が分かれているタイプの鍬。3本に分かれたものが主ですが、用途に合わせて2本や4本のものもあります。土離れが良い形状をしているため粘土質の土地を耕すのに適しており、田畑を耕したり土を掘り起こすのに便利です。硬い土に空気を入れて柔らかくするのにも適しています。長い柄の先に鋭角な角度で刃先が付いており、立って作業できるのが特徴。柄には主に木が使われ、刃先の素材はスチールやサビにくいステンレス等を使用。刃先のみを取り換えることもできます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耕作や根菜類の収穫に多用途で使える四本刃の鍬です。まんのう鍬(万能鍬)と呼ばれ、関東地方の東部~北東地域(主に千葉県~栃木県)で伝統的に使用されてきた形状の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。やや長めの105cm柄で作業時の前傾姿勢を軽減できます。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地から根菜類の収穫。 刃幅(mm)190 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)220 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
7,188 税込7,907
翌日出荷

初心者にも扱いやすい軽量タイプです。土刺さりの良い鍛えぬかれた三本刃の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の土起こしや整地、根菜類の収穫。 刃幅(mm)205 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)155 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷

プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。 刃幅(mm)230 柄長さ(mm)1000 刃長(mm)335 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング