丁能鍬とは、幅の狭い一枚刃を持った鍬。ばちぐわと呼びます。他の鍬よりもコンパクトで軽く、未開拓地の掘り起こしや田畑を耕すのに使用。細かい作業もしやすいので、タケノコ掘りなどでも活躍する鍬です。コンパクトな分扱いやすく、家庭菜園の土寄せや畝作りなどの作業にも適しています。刃が細いので平鍬や唐鍬に比べて小さな力で鋭い掘り起こしが可能。硬い土でも効率的に作業ができます。柄の長さなどが選べる刃のみの商品もあり、カスタマイズして使用可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃高(mm)」から絞り込む
160(1)
190(1)
200(1)
226(1)
235(1)
240(1)
286(1)
290(1)
295(1)
360
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え 刃長(mm)360 柄長さ(mm)760 材質(柄部) 先幅(mm)50 総質量(kg)1.3
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

『鍬』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング