絞り込み
先幅(mm)
  • 120
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 125(7)
  • 135(5)
  • 160(1)
  • 230(1)
  • 260(1)
  • 295(1)
  • 300(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
全長(mm)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1200~1400未満(2)
刃高(mm)
  • 245(3)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 305(1)
ブランド
  • 浅香工業(4)
  • 村国(1)
  • 金象印(1)
  • SENNARI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平鍬とは、菜園などで畑を耕す作業など耕作作業全般に使われる板状の鍬です。一般的に、平たい鉄やステンレスの頭部に長い柄がついています。材質にもよりますが、質量は1,000g前後です。畑菜園、家庭菜園の草削や土越しに最適な家庭鍬は、頭部に高級ステンレス銅を使用しており、 サビに強く、特殊焼入をした刃部が強靱なことが特徴。木柄に椎材を使用して軽量化を図った家庭鍬もあります。柄の長さとヘッドの種類を選択できる平鍬もあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先幅(mm)から絞り込む
110(3)
120
125(7)
135(5)
230(1)
260(1)
295(1)
300(1)
345(1)
350(1)
団地鍬 村国団地鍬村国(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す全長(mm)900刃幅(mm)120刃高(mm)250寸法(mm)900×120×240質量(g)1000刃部硬度HRC45材質(柄部)ラミン材質(刃)SK-5アズワン品番64-4065-26
金象 平鍬 1200柄共 浅香工業金象 平鍬 1200柄共浅香工業
2,698税込2,968
1丁
翌々日出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1200頭部幅(mm)120頭部長(mm)245材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.3頭部厚(mm)2.3
金象印 本格派 ステンレス家庭鍬 柄付 浅香工業金象印 本格派 ステンレス家庭鍬 柄付浅香工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
5日以内出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)300材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木質量(kg)1.6
ステン平鍬 1200柄共 金象印ステン平鍬 1200柄共金象印
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです/頭部は錆びにくく土離れの良いステンレス刃物鋼使用です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:ステンレス+二層鋼板刃物鋼/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.3頭部長(mm)245先幅(mm)120
さくり鍬 木柄120cm SENNARIさくり鍬 木柄120cmSENNARI
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
家庭菜園向けにメーカーが開発した耕作用の鍬、長柄に鈍角の長刃を付けた作業効率の良い平鍬です。耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に幅広く使うことができます。効率良く土を動かせる大きさの全鋼製の刃です。
用途家庭菜園の土寄せや土運び。刃幅(mm)120柄長さ(mm)1200刃長(mm)305材質(柄部)天然木材質(刃)全鋼
金象印 本格派 家庭鍬 全鋼 柄 浅香工業金象印 本格派 家庭鍬 全鋼 柄浅香工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)300トラスコ品番780-7660材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.6
金象 平鍬 1050柄共 浅香工業金象 平鍬 1050柄共浅香工業
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)245トラスコ品番780-7520材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.2頭部厚(mm)2.3
平鍬