平鍬 :「鍬クサビ」の検索結果

平鍬とは、菜園などで畑を耕す作業など耕作作業全般に使われる板状の鍬です。一般的に、平たい鉄やステンレスの頭部に長い柄がついています。材質にもよりますが、質量は1,000g前後です。畑菜園、家庭菜園の草削や土越しに最適な家庭鍬は、頭部に高級ステンレス銅を使用しており、 サビに強く、特殊焼入をした刃部が強靱なことが特徴。木柄に椎材を使用して軽量化を図った家庭鍬もあります。柄の長さとヘッドの種類を選択できる平鍬もあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先幅(mm)」から絞り込む
120(4)
頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1200 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)245 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.3 頭部厚(mm)2.3
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)245 トラスコ品番780-7520 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.2 頭部厚(mm)2.3
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)300 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg)1.6
1丁
4,998 税込5,498
5日以内出荷

頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)300 トラスコ品番780-7660 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.6
1丁
2,998 税込3,298
5日以内出荷