平鍬 :「鍬クサビ」の検索結果
平鍬とは、菜園などで畑を耕す作業など耕作作業全般に使われる板状の鍬です。一般的に、平たい鉄やステンレスの頭部に長い柄がついています。材質にもよりますが、質量は1,000g前後です。畑菜園、家庭菜園の草削や土越しに最適な家庭鍬は、頭部に高級ステンレス銅を使用しており、 サビに強く、特殊焼入をした刃部が強靱なことが特徴。木柄に椎材を使用して軽量化を図った家庭鍬もあります。柄の長さとヘッドの種類を選択できる平鍬もあります。
「先幅(mm)」から絞り込む
120(1)
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです/頭部は錆びにくく土離れの良いステンレス刃物鋼使用です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質頭部:ステンレス+二層鋼板刃物鋼/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)1.3
頭部長(mm)245
先幅(mm)120
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。