平鍬 :「木用」の検索結果

平鍬とは、菜園などで畑を耕す作業など耕作作業全般に使われる板状の鍬です。一般的に、平たい鉄やステンレスの頭部に長い柄がついています。材質にもよりますが、質量は1,000g前後です。畑菜園、家庭菜園の草削や土越しに最適な家庭鍬は、頭部に高級ステンレス銅を使用しており、 サビに強く、特殊焼入をした刃部が強靱なことが特徴。木柄に椎材を使用して軽量化を図った家庭鍬もあります。柄の長さとヘッドの種類を選択できる平鍬もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先幅(mm)」から絞り込む
110(1)
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)110 頭部長(mm)165 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg)1
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング