絞り込み
先幅(mm)
  • 150
  • 30(2)
  • 100(3)
  • 110(6)
  • 115(3)
  • 120(2)
  • 122(2)
  • 125(8)
  • 130(14)
  • 135(7)
  • 140(19)
  • 145(6)
  • 155(7)
  • 160(3)
  • 165(2)
  • 170(7)
  • 175(4)
  • 195(2)
  • 200(2)
  • 235(4)
全長(mm)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1400~1600未満(2)
柄長さ(mm)
  • 1200(1)
刃高(mm)
  • 215(1)
  • 295(1)
  • 330(2)
質量(kg)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1100(1)
ブランド
  • 豊穣(4)
  • 千吉 金(1)
豊穣・千吉 金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
地域鍬とは、ある地方で独自に発展を遂げた鍬です。数量の単位は「本」と「丁」の2種類があります。一般的にイメージされる鍬と同じく、柄は木製、頭部は鉄製もしくはステンレス製のものがほとんどです。主に頭部に特徴があり、先が枝分かれしているものや非常に大きいものまで様々。その差異は地域の環境の違いによって生まれたものです。主に畑に作物を植える前、より農耕に適した環境を整えるため、土を耕す時に用いられます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先幅(mm)から絞り込む
110(6)
125(8)
130(14)
135(7)
140(19)
145(6)
150
155(7)
170(7)
235(4)
先幅(mm)をもっと見る
播州型 平鍬鋼付40°1500柄共 豊穣播州型 平鍬鋼付40°1500柄共豊穣
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1520質量(kg)1.6頭部長(mm)330先幅(mm)150
紀州型 三又鍬細鋼付 1050柄付 豊穣紀州型 三又鍬細鋼付 1050柄付豊穣
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1070質量(kg)1.3頭部長(mm)215先幅(mm)150
ステンレス平鍬 紀州型 千吉 金ステンレス平鍬 紀州型千吉 金(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用材質頭部:ステンレス柄部:木全長(mm)1380高さ(mm)1380奥行(mm)290
播州型ステン平鍬鋼付40°1500 豊穣播州型ステン平鍬鋼付40°1500豊穣
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:ステンレス+二層鋼板/柄部:天然木全長(mm)1520質量(kg)1.5頭部長(mm)330先幅(mm)150
出雲型 平鍬 豊穣出雲型 平鍬豊穣
9,798税込10,778
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1220質量(kg)1.5柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)295頭部幅(mm)150材質(刃先)利器材

』には他にこんなカテゴリがあります

地域鍬