地域鍬とは、ある地方で独自に発展を遂げた鍬です。数量の単位は「本」と「丁」の2種類があります。一般的にイメージされる鍬と同じく、柄は木製、頭部は鉄製もしくはステンレス製のものがほとんどです。主に頭部に特徴があり、先が枝分かれしているものや非常に大きいものまで様々。その差異は地域の環境の違いによって生まれたものです。主に畑に作物を植える前、より農耕に適した環境を整えるため、土を耕す時に用いられます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先幅(mm)」から絞り込む
110(2)
127(1)
135(1)
140(1)
150(1)
170(1)
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1390 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)305 頭部幅(mm)110 材質(刃先)利器材
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1070 質量(kg)1.3 頭部長(mm)215 先幅(mm)150
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します 材質頭部:ステンレス+二層鋼板/柄部:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.3 頭部長(mm)315 先幅(mm)140
1本
12,880 税込14,168
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1365 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)305 頭部幅(mm)135 材質(刃先)利器材
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1200 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)290 頭部幅(mm)170 材質(刃先)利器材
1丁
7,798 税込8,578
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1520 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1500 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)290 材質(刃先)浸炭焼き仕様
1丁
5,498 税込6,048
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1390 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)305 頭部幅(mm)110 材質(刃先)利器材
1丁
8,398 税込9,238
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1370 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)127 材質(刃先)利器材
1丁
5,198 税込5,718
3日以内出荷