地域鍬とは、ある地方で独自に発展を遂げた鍬です。数量の単位は「本」と「丁」の2種類があります。一般的にイメージされる鍬と同じく、柄は木製、頭部は鉄製もしくはステンレス製のものがほとんどです。主に頭部に特徴があり、先が枝分かれしているものや非常に大きいものまで様々。その差異は地域の環境の違いによって生まれたものです。主に畑に作物を植える前、より農耕に適した環境を整えるため、土を耕す時に用いられます。
「先幅(mm)」から絞り込む
115(1)
140(2)
165(1)
170(1)
175(1)
215(1)
4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1150
質量(kg)1.9
頭部長(mm)260
先幅(mm)170
1本
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様柄付き
全長(mm)1200
質量(kg)1.5
タイプ短
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)260
頭部幅(mm)115
材質(刃先)利器材
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。