地域鍬 :「くわ」の検索結果

地域鍬とは、ある地方で独自に発展を遂げた鍬です。数量の単位は「本」と「丁」の2種類があります。一般的にイメージされる鍬と同じく、柄は木製、頭部は鉄製もしくはステンレス製のものがほとんどです。主に頭部に特徴があり、先が枝分かれしているものや非常に大きいものまで様々。その差異は地域の環境の違いによって生まれたものです。主に畑に作物を植える前、より農耕に適した環境を整えるため、土を耕す時に用いられます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きめの基本の鍬 初心者から農家さんにもおすすめ 土起こし・土寄せに便利な大きめの基本の鍬 大正鍬は、主に北関東や東北地方で使用されている鍬です 刃が細長く、先端が湾曲した形状に加え、柄が長いため、力が入りやすく効率的に土寄せや土集めをすることができ、畝を立てる際などに役立ちます また、畝の修復などにも使用されます 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します こちらの商品は、お客様ご自身で組み立ててご使用いただく商品です
用途土起こし・土寄せに セット内容舟形金具1個、長いボルト1個、短いボルト1個、座金2個、ナット2個(大正鍬金具) 材質頭/鉄、柄/ポプラ 質量(g)1750 頭部寸法(mm)125×425 柄長さ(mm)1200
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

浅野木工所信州鍬柄 1050mm
交換柄です
柄長さ(mm)1050
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、溝掘り、うね作り、穴掘りに
頭部寸法(mm)120×345 柄長さ(mm)1050
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

浅野木工所四万十式 鬼鍬
畑の除草から畝作り、スジつけまでできる 菜園道研究家・沖田和雄氏監修商品 鍬がさらに進化した!鍬と鎌と三角ホーがドッキング!5面ある刃を有効利用して土起こし・土ならし・除草ができるうえ、尖った先端で細かい作業や筋付けもできます 1本あれば多用途に使える便利品です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・土掘り・土寄せ・土ならし・土起こし・溝掘り・うね作り・穴掘り。 材質柄/アルミ 質量(g)660 頭部寸法(mm)250×80×105 柄長さ(mm)1200
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング