収穫鋏とは、主に収穫に適した状態となった野菜や果物を枝や根から切り離すのに用いる鋏で、間引きなどにも使われます。葉や茎、果実など様々な形状をした農作物に細かな作業を施るよう、刃が細くなっているのが特徴。特色ある果樹や野菜には専用の鋏もあり、持ち手に角度があるブドウ用、刃にカープをつけた梨用など、作業の効率と収穫物の傷防止のための工夫がされています。持ち手に指かけが付属しているタイプでは、途中で手から鋏を離すことなく収穫作業を続けることが可能です。
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
摘果鋏 岡恒摘果鋏岡恒(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)180質量(g)105切断対象かき、みかん、野菜
摘果鋏L アルス摘果鋏Lアルス(10件のレビュー)
889税込978
1丁
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など全長(mm)190刃長(mm)46トラスコ品番249-3802質量(g)115材質(グリップ)塩化ビニール(PVC)使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
青果鋏 永吉青果鋏永吉(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途野菜・果物の収穫に。全長(mm)210刃渡り(mm)65切断能力(mm)約4(生木)使用目的収穫切断対象果物、野菜材質(刃)刃物用特殊鋼
アスパラ収穫鋏 サボテンアスパラ収穫鋏サボテン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】 28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます! 錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃! 切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。 ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。
用途アスパラガスの収穫に。全長(mm)約205刃長(mm)約63材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート高さ(mm)約280使用目的収穫切断対象アスパラガス
摘果鋏 近正摘果鋏近正(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁ほか
当日出荷から5日以内出荷
収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。
ぶどう間引鋏 越路ぶどう間引鋏越路(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
山形のぶどう農家さんの声を形に!先端部が細い形状
用途果樹・菜園用全長(mm)175刃長(mm)50材質炭素鋼替えバネバネ無し
花実鋏(左手用) 越路花実鋏(左手用)越路(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50最大切断径(Φmm)約4材質炭素鋼替えバネA-102
ステンレスぶどう鋏 近正ステンレスぶどう鋏近正(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
刃先からグリップまで長いため、入り組んだ細かい作業に最適
用途ぶどうの手入れ、収穫、細かい作業全長(mm)157刃長(mm)35質量(g)47材質(柄部)高衝撃ABS樹脂使用目的収穫、手入れ、細かい作業切断対象ぶどう材質(刃)高級ステンレス刃物鋼
ステンレス刃長摘果鋏 越路ステンレス刃長摘果鋏越路(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm
用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102
野菜収穫鋏 アルス野菜収穫鋏アルス(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
軽量かつ野菜を傷つけない丸い刃先で収穫をサポート。するどい切れ味とわずか42gの軽量設計で収穫作業をサポート。収穫時に実を傷つけにくい丸い刃先。手によく馴染み、作業時の疲労を軽減するソフトグリップを採用。サビに強いステンレス製。
用途キュウリ・ピーマン・オクラなどの野菜の収穫に最適。仕様先丸材質刃部/ステンレス鋼、柄部/PP全長(mm)156質量(g)43刃長(mm)38使用目的収穫鋏切断対象野菜RoHS指令(10物質対応)対応
ステンぶどう手入れ鋏 袋入 近正ステンぶどう手入れ鋏 袋入近正(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。
用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
収穫指輪カッター TAKAGI(高儀)収穫指輪カッターTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
指に装着! 素手感覚でらくらく収穫作業! 指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。 プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。使用目的収穫切断対象山菜、野菜
摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック) アルス摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック)アルス(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に仕様板金+ビニールコーティンググリップトラスコ品番752-4714材質高炭素刃物鋼レッド質量(g)115使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6全長×刃長(mm)190×46
収穫爪 千吉収穫爪千吉(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス使用目的収穫作業切断対象農作物
ステンレス刃長摘果鋏(ステンバネ) 越路ステンレス刃長摘果鋏(ステンバネ)越路(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202
替刃式きゅうりカッター TAKIGEN(タキゲン)替刃式きゅうりカッターTAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1箱(1本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫切断対象きゅうり
替刃式きゅうりカッター TAKIGEN(タキゲン)替刃式きゅうりカッターTAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。 定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫備考本体(替刃7枚付属)使用目的家庭菜園切断対象きゅうりの収穫、葉かき
ぶどう鋏 サボテンぶどう鋏サボテン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2) フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
ステンレス収穫鋏(ステンバネ) 越路ステンレス収穫鋏(ステンバネ)越路(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202
青果鋏 近正青果鋏近正
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
刃先が巾広く丸いので収穫物を傷つけません。
用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、葉もの野菜の収穫全長(mm)210刃長(mm)63トラスコ品番409-4891材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)140使用目的収穫切断対象アスパラ、ナス、玉ねぎ、葉もの野菜
ベリーチョッパー TAKIGEN(タキゲン)ベリーチョッパーTAKIGEN(タキゲン)
6,698税込7,368
1袋(100個)
4日以内出荷
イチゴ狩り用の簡易収穫ハサミです。来園者が収穫する際に使用することで、果梗のダメージを軽減します。使い捨てのため、洗浄・消毒の手間がありません。
用途イチゴの収穫材質紙パウダー、ポリオレフィン標準色ホワイト
ぶどう鋏 近正ぶどう鋏近正
999税込1,099
1丁
4日以内出荷
背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。
全長(mm)157質量(g)48刃長(mm)35材質(柄部)高衝撃ABS樹脂形態標準包装(袋入)材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
先曲り収穫鋏 龍宝丸先曲り収穫鋏龍宝丸
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
1:女性の方でもラクラク作業!2:曲刃で収穫物にキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫や芽切りに。全長(mm)170使用目的切り、収穫切断対象果実、芽、野菜アズワン品番64-3244-61
両手が使える収穫鋏 農家用 サボテン両手が使える収穫鋏 農家用サボテン(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100オレンジ
先丸ぶどう鋏 そり刃 サボテン先丸ぶどう鋏 そり刃サボテン(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160ピンク
先丸ぶどう鋏 サボテン先丸ぶどう鋏サボテン
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160ピンク
採果鋏  曲刃 越路採果鋏 曲刃越路(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用全長(mm)160刃長(mm)30材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
ステンレス摘果鋏 近正ステンレス摘果鋏近正
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。刃長(mm)35全長(mm)170質量(g)100トラスコ品番409-4859材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
取木鋏 喜久和取木鋏喜久和
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
環状剥離作業が手軽にできます。
用途取木したい枝の皮のみを剥ぎ取る時に。全長(mm)170質量(g)120
人差し指収穫カッター TAKIGEN(タキゲン)人差し指収穫カッターTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
欠品中
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
用途葉かき・収穫作業材質ステレンスサイズフリー使用目的葉かき・収穫作業
農園鋏 先丸直刃 袋入 近正農園鋏 先丸直刃 袋入近正
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
果実・野菜の収穫に最適。玉ねぎに最適!刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫に材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/高衝撃ABS樹脂全長(mm)205質量(g)118刃長(mm)62使用目的果実・野菜の収穫に切断対象果実・野菜
鋏ケースB サボテン鋏ケースBサボテン(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
収穫・芽切鋏用。水がためられるはさみケースB。 プラスチック製なので、ケース水をためて使用することができます。ヤニ・シブがつきやすい作業に最適です。 透明のはさみケースとしても使用できます。サボテン以外の収穫はさみにも対応。
用途収穫鋏、芽切鋏用ケース。材質ケース部:PP樹脂、ベルト部:PC樹脂乳白色使用目的ケース
副梢キャッチ鋏 サボテン副梢キャッチ鋏サボテン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
切ってつかめる。副梢キャッチ鋏。キャッチャーでつかみながら後ろの刃でカットします。 副梢の除去(3~4枚残して)に便利です。切った副梢を棚下にぶどうに触らず片手で収穫できます。
用途ブドウの副梢の剪定・収穫に。材質刃:刃物鋼、キャッチ部:ステンレス寸法(mm)170レッド質量(g)84使用目的剪定、収穫切断対象ブドウの副梢
ステンレス ぶどう摘粒鋏 サボテンステンレス ぶどう摘粒鋏サボテン(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
ステンレス収穫鋏 越路ステンレス収穫鋏越路(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102
梨芯切鋏 越路梨芯切鋏越路(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
皮が薄く、痛みやすい梨の収穫に特化した形状
用途果樹用全長(mm)155刃長(mm)55材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
采園鋏 近正采園鋏近正(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
芽切ハサミに比べ刃厚があります。
用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、トマトの収穫全長(mm)195刃長(mm)48トラスコ品番409-4883材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)130使用目的収穫切断対象アスパラ、トマト、ナス、玉ねぎ
菜園収穫鋏ロング チタンコート トップマン[工具・金物]菜園収穫鋏ロング チタンコートトップマン[工具・金物]
719税込791
1個
8日以内出荷
チタンコートで耐久性アップ・切れ味長持ち
切断能力(mm)6サイズ(mm)185
オートマチックぶどう鋏丸直 サボテンオートマチックぶどう鋏丸直サボテン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
みかん鋏 大型 袋入 近正みかん鋏 大型 袋入近正
899税込989
1丁
当日出荷
果実・野菜の収穫に最適 。
用途みかん、デコポン、柿等の収穫に。種別直刃材質刃/高級炭素刃物工具鋼、ハンドル/高衝撃ABS樹脂全長(mm)145質量(g)63刃長(mm)24使用目的みかん、デコポン、柿等の収穫に切断対象果実
収穫鋏