絞り込み
刃長(mm)
  • 35
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 46(1)
  • 48(2)
  • 50(7)
  • 53(1)
  • 54(1)
  • 55(5)
  • 62(1)
  • 63(3)
  • 70(6)
  • 75(2)
切断対象
  • 果実(4)
  • 果樹(2)
  • 野菜(3)
使用目的
  • ガーデニング(1)
  • 切り花・摘花(2)
  • 果実などの採取・収穫(6)
全長(mm)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(1)
ブランド
  • 近正(7)
  • サボテン(6)
  • 岡恒(1)
  • 越路(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収穫鋏とは、主に収穫に適した状態となった野菜や果物を枝や根から切り離すのに用いる鋏で、間引きなどにも使われます。葉や茎、果実など様々な形状をした農作物に細かな作業を施るよう、刃が細くなっているのが特徴。特色ある果樹や野菜には専用の鋏もあり、持ち手に角度があるブドウ用、刃にカープをつけた梨用など、作業の効率と収穫物の傷防止のための工夫がされています。持ち手に指かけが付属しているタイプでは、途中で手から鋏を離すことなく収穫作業を続けることが可能です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
28(2)
35
48(2)
50(7)
54(1)
55(5)
62(1)
63(3)
70(6)
75(2)
刃長(mm)をもっと見る
摘果鋏 岡恒摘果鋏岡恒(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)180質量(g)105切断対象かき、みかん、野菜
摘果鋏 近正摘果鋏近正(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁ほか
当日出荷から5日以内出荷
収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。全長(mm)170刃長(mm)35材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)100使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
ステンぶどう手入れ鋏 袋入 近正ステンぶどう手入れ鋏 袋入近正(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。
用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
ステンレスぶどう鋏 近正ステンレスぶどう鋏近正(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
刃先からグリップまで長いため、入り組んだ細かい作業に最適
用途ぶどうの手入れ、収穫、細かい作業全長(mm)157刃長(mm)35質量(g)47材質(柄部)高衝撃ABS樹脂使用目的収穫、手入れ、細かい作業切断対象ぶどう材質(刃)高級ステンレス刃物鋼
ぶどう鋏 近正ぶどう鋏近正
999税込1,099
1丁
欠品中
背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。
全長(mm)157質量(g)48刃長(mm)35材質(柄部)高衝撃ABS樹脂形態標準包装(袋入)材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
オートマチックぶどう鋏丸直 サボテンオートマチックぶどう鋏丸直サボテン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
ステンレス摘果鋏 近正ステンレス摘果鋏近正
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。刃長(mm)35全長(mm)170質量(g)100トラスコ品番409-4859材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
オートマチックぶどう鋏丸そり サボテンオートマチックぶどう鋏丸そりサボテン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
オートマチックぶどう鋏細直 サボテンオートマチックぶどう鋏細直サボテン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細直刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
衝撃吸収摘果鋏 左利き用 サボテン衝撃吸収摘果鋏 左利き用サボテン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途摘果や収穫作業。全長(mm)177刃長(mm)35仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的収穫作業、摘果
ぶどう収穫専用シャインカット サボテンぶどう収穫専用シャインカットサボテン
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
太い軸や木質で堅い軸もギザ刃付シャインカットなら軸がすべらずに楽々収穫できます。
全長(mm)177刃長(mm)35
オートマチックぶどう鋏細そり サボテンオートマチックぶどう鋏細そりサボテン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
ステンぶどう手入れ鋏 袋入 近正ステンぶどう手入れ鋏 袋入近正
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。反り刃仕様。
用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35刃形L型使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
ステンレス芽摘・摘粒鋏 越路ステンレス芽摘・摘粒鋏越路
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ぶどうの摘粒・収獲作業に。衛生的なステンレス製。ミニトマトやイチゴの芯切りにも。
用途果樹・菜園用全長(mm)158刃長(mm)35材質ステンレス鋼替えバネバネ無し
ステンフッ素加工 ぶどう鋏 近正ステンフッ素加工 ぶどう鋏近正(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
4日以内出荷
近正のぶどう鋏B-500系は、刃の外側を丸く研いであるため、果実同士の間に入れても他の粒を傷つけないので安心して使用できます。L型は角度のついたL型で、高い場所での作業に便利です。
全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼 高級フッ素加工
収穫鋏