花鋏とは、栽培している花の手入れや収穫、フラワーアレンジメントや室内用の花瓶の花などを整える際に使用する鋏です。様々な種類があり、クラフトチョキは、花のお手入れをはじめ、麻ひもや土袋などの園芸用品のカットにも使用できます。樹脂付きハンドルの鋏は、滑りにくい仕様で作業時の衝撃緩和に効果的なことが特長です。さつきの手入れに最適な鋏は、熱処理加工された刃部、磨き・黒染め仕様のもの。切れ味だけでなく、外観もスマートな鋏です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用目的」から絞り込む
ガーデニング(2)
剪定(1)
果実などの採取・収穫(1)
生花・華道(1)
芽切り(1)
すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。
用途芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等 全長(mm)約175 材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE 質量(g)約110 切断能力(mm)(目安)6以下 使用目的切り、収穫、生け花 切断対象果実、枝、盆栽、芽
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に 全長(mm)190 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)135 使用目的切作業、剪定 切断対象細い枝、芽
1丁
1,598 税込1,758
5日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)125 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

サビに強く切れ味持続ステンレス製。
用途生花切りや、枝切りなどに。 材質(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410 寸法(mm)165 切断対象枝、生花 切断サイズ許容/1年目の若枝約Φ8mmまで
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

サビに強く切れ味持続ステンレス製。
用途生花切りや、枝切りなどに。 材質(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410 寸法(mm)165 切断対象枝、生花 切断サイズ許容/1年目の若枝約Φ9mmまで
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)炭素鋼 質量(g)100 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷