花鋏とは、栽培している花の手入れや収穫、フラワーアレンジメントや室内用の花瓶の花などを整える際に使用する鋏です。様々な種類があり、クラフトチョキは、花のお手入れをはじめ、麻ひもや土袋などの園芸用品のカットにも使用できます。樹脂付きハンドルの鋏は、滑りにくい仕様で作業時の衝撃緩和に効果的なことが特長です。さつきの手入れに最適な鋏は、熱処理加工された刃部、磨き・黒染め仕様のもの。切れ味だけでなく、外観もスマートな鋏です。
「使用目的」から絞り込む
園芸・家庭菜園(1)
手芸・クラフト(1)
果実などの採取・収穫(3)
芽切り(1)
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)170
刃長(mm)50
切断能力(mm)(生木)約6
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂
質量(g)70
使用目的クラフト、収穫、園芸
切断対象野菜
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。葉かきカッター(CP-638-1)専用の替刃です。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。
用途葉かき
使用目的葉かきや収穫作業
切断対象果実・野菜
手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減
用途の幅が広がるワイヤーカット付
便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式
用途果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に
全長(mm)210
切断能力(mm)(生木)約6
材質(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR
質量(g)180
使用目的切、収穫
切断対象果樹、花、芽、野菜
1丁
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。