花鋏とは、栽培している花の手入れや収穫、フラワーアレンジメントや室内用の花瓶の花などを整える際に使用する鋏です。様々な種類があり、クラフトチョキは、花のお手入れをはじめ、麻ひもや土袋などの園芸用品のカットにも使用できます。樹脂付きハンドルの鋏は、滑りにくい仕様で作業時の衝撃緩和に効果的なことが特長です。さつきの手入れに最適な鋏は、熱処理加工された刃部、磨き・黒染め仕様のもの。切れ味だけでなく、外観もスマートな鋏です。
「使用目的」から絞り込む
ガーデニング(3)
フラワーアレンジメント・生花(3)
切り花・摘花(3)
剪定(1)
園芸・家庭菜園(3)
手芸・クラフト(2)
料理(1)
果実などの採取・収穫
生花・華道(12)
芽切り(4)
使用目的をもっと見る
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。
全長(mm)160
刃長(mm)40
質量(g)50
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)2.5
使用目的カット、摘み
切断対象リボン、花がら
材質(刃)高炭素刃物鋼
切断能力(mm)アルミ板0.5
切断能力(mm)プラスチック0.5
切断能力(Φmm2) より線VSF1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)170
刃長(mm)50
切断能力(mm)(生木)約6
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂
質量(g)70
使用目的クラフト、収穫、園芸
切断対象野菜
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。葉かきカッター(CP-638-1)専用の替刃です。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。
用途葉かき
使用目的葉かきや収穫作業
切断対象果実・野菜
刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。
用途葉かき
使用目的葉かきや収穫作業
切断対象果実
手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減
用途の幅が広がるワイヤーカット付
便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式
用途果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に
全長(mm)210
切断能力(mm)(生木)約6
材質(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR
質量(g)180
使用目的切、収穫
切断対象果樹、花、芽、野菜
1丁
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
サビに強いハードクロームメッキ
ビニールコーティンググリップ
用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に
全長(mm)195
刃長(mm)51
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)
質量(g)150
使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業
1丁
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。