絞り込み
使用目的
  • ガーデニング(2)
  • フラワーアレンジメント・生花(1)
  • 剪定(1)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 手芸・クラフト(1)
  • 料理(1)
  • 生花・華道(3)
  • 芽切り(1)
切断対象
  • 枝・小枝(3)
  • (1)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(6)
刃長(mm)
  • 45
  • 18(2)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 47(1)
  • 50(3)
  • 51(1)
  • 55(2)
  • 58(1)
  • 60(3)
切断能力(Φmm)
  • 3(2)
  • 8(3)
ブランド
  • 浅香工業(5)
  • 近正(3)
  • カマキ(1)
浅香工業・近正・カマキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
花鋏とは、栽培している花の手入れや収穫、フラワーアレンジメントや室内用の花瓶の花などを整える際に使用する鋏です。様々な種類があり、クラフトチョキは、花のお手入れをはじめ、麻ひもや土袋などの園芸用品のカットにも使用できます。樹脂付きハンドルの鋏は、滑りにくい仕様で作業時の衝撃緩和に効果的なことが特長です。さつきの手入れに最適な鋏は、熱処理加工された刃部、磨き・黒染め仕様のもの。切れ味だけでなく、外観もスマートな鋏です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用目的から絞り込む
ガーデニング(2)
フラワーアレンジメント・生花(1)
剪定(1)
園芸・家庭菜園(1)
手芸・クラフト(1)
料理(1)
生花・華道(3)
芽切り(1)
宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付 浅香工業宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)175使用目的生花、華道
メイクエース 高炭素ステンレス 万能鋏 カマキメイクエース 高炭素ステンレス 万能鋏カマキ
1,698税込1,868
1丁
3日以内出荷
切れ味・耐久性に優れた高炭素ステンレス刃物鋼使用。
用途料理・工作・フラワーアレンジに!全長(mm)170刃渡り(mm)45質量(g)75使用目的フラワーアレンジ、工作、料理
宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付 浅香工業宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに全長(mm)180刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約3材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)125使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝
宝長久寛文作 古流鋏 鋼付 浅香工業宝長久寛文作 古流鋏 鋼付浅香工業
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的生花、華道
フローリスト 生花鋏 近正フローリスト 生花鋏近正
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
幅広い用途に使える生花・園芸鋏特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45使用目的生花・園芸PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
FG フラワー鋏小枝切用 浅香工業FG フラワー鋏小枝切用浅香工業
1,598税込1,758
1丁
5日以内出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に全長(mm)190刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂質量(g)135使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
宝長久 さつき鋏 浅香工業宝長久 さつき鋏浅香工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
3日以内出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに全長(mm)180刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約3材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)100使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝
ウルトラロッソG 近正ウルトラロッソG近正
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。
全長(mm)195刃長(mm)45仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式トラスコ品番409-4905材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF質量(g)160
フローリスト花鋏 近正フローリスト花鋏近正
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
フラワー用ワイヤー切り付(#18相当) ソフトクッションで切った時の手に伝わるショックをやわらげます。
全長(mm)180ブラック質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工
花鋏