溝さらい :「排水溝 掃除用具」の検索結果
清掃器とは、農業や園芸用の掃除用具のことです。ここでは排水溝や側溝の清掃の際に必要な溝さらえや、落ち葉の掃き掃除に便利なガーデンクリーナーなどを扱っています。ステンレス製の溝さらえはサビにくく、水切り穴付きで泥掬いなどの作業にも便利なアイテム。狭いところに届きやすいミニサイズから深い側溝向けのロングハンドルタイプまであります。高圧で泥を弾き飛ばしてくれるトラクターの洗車ポンプやモーター式育苗箱洗浄機など農作業の際に重宝するアイテムが豊富です。
「全長(mm)」から絞り込む
少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に
寸法(mm)735×90×132
全長(mm)745
質量(g)433
材質(頭)ステンレス鋼430
頭部長(mm)130
先端幅(mm)100
アズワン品番64-4065-95
材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。
トラスコ品番382-0238
全長(mm)1230
質量(g)900
頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57
頭部長(mm)185
先幅(mm)155
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)650
質量(g)500
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)130
先幅(mm)105
頭部深さ(mm)35
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
刃先幅が136mmなので狭い側溝清掃作業などに最適です。
刃先はショベル鋼板を使用し、ハードな作業でもご使用になれます。
本体の重量を軽くするために、アルミ合金パイプを使用しています。
水分を多くふくんだ側溝作業に便利な水抜き穴付きです。
約43度の角度で使いやすいです。
用途側溝などの清掃作業
全長(mm)1210
質量(kg)1.1
刃先幅寸法(mm)136
関連資料(0.76MB)
刃先長(mm)250
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。