溝さらい :「水すくい」の検索結果

清掃器とは、農業や園芸用の掃除用具のことです。ここでは排水溝や側溝の清掃の際に必要な溝さらえや、落ち葉の掃き掃除に便利なガーデンクリーナーなどを扱っています。ステンレス製の溝さらえはサビにくく、水切り穴付きで泥掬いなどの作業にも便利なアイテム。狭いところに届きやすいミニサイズから深い側溝向けのロングハンドルタイプまであります。高圧で泥を弾き飛ばしてくれるトラクターの洗車ポンプやモーター式育苗箱洗浄機など農作業の際に重宝するアイテムが豊富です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)200 全長(mm)1090 質量(g)400 深さ(mm)(頭部)60 先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現 狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー) 長さ(mm)(頭部)140 全長(mm)540 質量(g)195 深さ(mm)(頭部)45 先幅(mm)(頭部)85
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

『清掃具』には他にこんなカテゴリがあります