土農具とは、農作業で使う道具です。用途別に、多様なものがあるのが特徴。草を集めたり移動させるためには、フォークを使います。フォークの柄だけとりかえることも可能です。石や落ち葉をかき集めたり、土の塊を砕くために用いるレーキの爪は、鋼、ステンレス、アルミなどでできています。杭打ちや解体の作業時に欠かせない大形の木槌であるカケヤ、砂利や土をならしたり側溝や水路から泥をとりのぞくためのジョレン、除草作業用の草削りなども土農具のひとつです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ふるい機 みのる産業電動ふるい機みのる産業(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい網目(mm)4質量(kg)18.7網サイズ(mm)回転網:Φ325寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850モーター出力(W)40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55モーター電圧(V)100
ゴールド60 ヤマト農磁ゴールド60ヤマト農磁
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
塩害・農薬に強い混合器・大豆・稲・麦・ヤマトイモの種子処理、忌避剤処理に最適・8の字(ラセン)に回転するので綺麗に紛衣・容量60L 目安:種もみ 15kg/麦 15kg/大豆 15kg
用途大豆・稲・麦・ヤマトイモの種子消毒、種子処理、忌避剤処理に高さ(mm)880容量(L)60直径(mm)410
鍬 (ノンスパーキング) エスコ鍬 (ノンスパーキング)エスコ
57,300税込63,030
1本
当日出荷
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ファイバーグラスハンドル。防爆、防錆、非磁性。FM規格取得。
材質アルミニウム青銅全長(mm)1400質量(g)2090刃幅(mm)250
チェーンソー用アタッチメント LOGWIZARDチェーンソー用アタッチメントLOGWIZARD
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
チェーンソーに接続して使用します。
用途丸太材、原木の皮剥ぎ、切り目付、平面削り、テーパー削りなどに使用します。
マルチトングセットNo.1406 6-in-1 LogOxマルチトングセットNo.1406 6-in-1LogOx
95,980税込105,578
1セット
6日以内出荷
本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。 本体はトングとして単体で使用可能。 フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。 No.1400へウエストホルダー、フック、専用バッグを追加したセットです。
用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。種別6点
マルチトングセットNo.1400 3-in-1 LogOxマルチトングセットNo.1400 3-in-1LogOx
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。 本体はトングとして単体で使用可能。 フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。
用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。種別3点

農具』には他にこんなカテゴリがあります

土農袋特集
おすすめ人気ランキング
土農具