土農具 :「斧 柄」の検索結果

土農具とは、農作業で使う道具です。用途別に、多様なものがあるのが特徴。草を集めたり移動させるためには、フォークを使います。フォークの柄だけとりかえることも可能です。石や落ち葉をかき集めたり、土の塊を砕くために用いるレーキの爪は、鋼、ステンレス、アルミなどでできています。杭打ちや解体の作業時に欠かせない大形の木槌であるカケヤ、砂利や土をならしたり側溝や水路から泥をとりのぞくためのジョレン、除草作業用の草削りなども土農具のひとつです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
適合機種201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001 セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個 材質スチール、ビーチ材 長さ(mm)20 幅(mm)30 質量(g)50
1個
569 税込626
翌日出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング