特注タケノコ唐鍬 細バチSENNARI翌々日出荷
細い刃に厚みをつけて強度を上げたタケノコ掘り専用の丈夫な鍬。
用途タケノコ掘り・根切に材質刃部:鉄・鋼 柄部:天然木・白木柄寸法(mm)刃:250×65質量(g)2500柄長さ(mm)950
万能フォーク 四本爪SENNARI翌日出荷
畝の上から掘り込める長爪の農具です。立ち姿勢のまま高く盛った畝にも差し込める四本長爪の農具です。長ネギ等の根菜類の収穫に威力を発揮します。収穫物をすくい上げやすくするため湾曲形状に造作した全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途長ネギ等の根菜類の収穫。刃幅(mm)210柄長さ(mm)780刃長(mm)380仕様防錆塗装仕上げ材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
畑万能鍬 3.3尺柄SENNARI(1件のレビュー)10日以内出荷
プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。刃幅(mm)230柄長さ(mm)1000刃長(mm)335材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
豆植え 小SENNARI15日以内出荷
球根の植付けや苗床掘り用の手鍬です。鍬では作業しにくい箇所での利用に適した農具です。伝統的な豆植え用鍬をモチーフに作られた手鍬です。球根などの植え付け穴を掘りやすい細い刃先です。片手で苗床を掘りやすい細身で軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄、丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途狭い畝間の耕作や植付作業など。刃幅(mm)40柄長さ(mm)390刃長(mm)140材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼
鉄大正鍬 420SENNARI翌日出荷
関東一帯でポピュラーな平鍬です。北関東を中心に関東地方で耕作作業全般に使われている薄い刃の平鍬です。土を持ち上げやすい長く鋭角な刃は、切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易なボルト止め仕様です。
用途耕作作業。刃幅(mm)125柄長さ(mm)1200刃長(mm)420材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
鍛冶屋の四本爪万能手鍬SENNARI翌々日出荷
中耕作業やプランターの土混ぜ用手鍬です。作業しにくい箇所での利用に適した農具です。畝の手入れやプランターの作業など片手で土を混ぜる鍬です。土に空気を入れやすい、土混ぜや掘り起し作業に適した四つ又形状の全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途狭い畝間の耕作作業や植え付け作業など。刃幅(mm)100柄長さ(mm)390刃長(mm)160材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼
大正鍬ステンレス420SENNARI翌日出荷
関東一帯でポピュラーな大正鍬のステンレスタイプです。北関東を中心に関東地方で耕作作業全般に使われている薄い刃の平鍬です。土を持ち上げやすい長く鋭角な刃は、錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易なボルト止め仕様です。
用途耕作作業。刃幅(mm)125柄長さ(mm)1200刃長(mm)420材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
堆肥万能鍬SENNARI翌日出荷
レーキのように使える四本爪の軽い鍬です。従来、堆肥の切り替えしなどに用いられてきた、堆肥万能と呼ばれる形状の鍬を、細く軽く改良しています。扱いやすい軽さの全鋼製の爪刃です。作業範囲を広く使える120cmの長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地、根菜類の収穫、草むしりなど。刃幅(mm)180柄長さ(mm)1200刃長(mm)230材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
信州型三本鍬 3.5尺SENNARI翌日出荷
信州地方で代々伝わる伝統的な備中鍬です。長野県の硬い土壌でも刺さりやすい、細刃で土抜け良く土刺さりの良い三本刃です。山間部の硬い土壌の耕作地での土起こしや整地、根菜類の収穫にも使え便利です。
用途土起こしや整地、根菜類の収穫作業。刃幅(mm)130柄長さ(mm)1050刃長(mm)270材質(柄部)木材質(刃)鉄,鋼
自然薯堀手鍬SENNARI翌々日出荷
自然薯専用の手鍬です。自然薯を掘り出す時に自然薯の回りの土を掻き掘る作業に使用します。片手で苗床を掘りやすい細身で軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途自然薯掘り。刃幅(mm)30柄長さ(mm)390刃長(mm)130材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼
四本万能鍬SENNARI翌日出荷
耕作や根菜類の収穫に多用途で使える四本刃の鍬です。まんのう鍬(万能鍬)と呼ばれ、関東地方の東部~北東地域(主に千葉県~栃木県)で伝統的に使用されてきた形状の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。やや長めの105cm柄で作業時の前傾姿勢を軽減できます。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地から根菜類の収穫。刃幅(mm)190柄長さ(mm)1050刃長(mm)220材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
三ッ又鍬SENNARI翌日出荷
初心者にも扱いやすい軽量タイプです。土刺さりの良い鍛えぬかれた三本刃の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の土起こしや整地、根菜類の収穫。刃幅(mm)205柄長さ(mm)1050刃長(mm)155材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
菜園トウグワSENNARI翌日出荷
家庭菜園の土起こしが効率よくできる、女性を意識した軽めの唐鍬です。収穫後や休耕畑などの硬くなった土を混ぜ起こすための道具として、家庭菜園でも使いやすい唐鍬です。欠けにくい全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業。刃幅(mm)115柄長さ(mm)1050刃長(mm)170材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
恒久のクサビ 補修セットSENNARI翌々日出荷
長持ちで抜けにくい、実用新案取得済みの恒久くさびです。クサビの差し込み部分にあるかえし突起が木柄にガッチリと食い込みます。木柄と刃部のヒツ金具の隙間をしっかりと固定いたします。
恒久のクサビSENNARI当日出荷から翌々日出荷
長持ちで抜けにくい、実用新案取得済みの恒久くさびです。クサビの差し込み部分にあるかえし突起が木柄にガッチリと食い込みます。木柄と刃部のヒツ金具の隙間をしっかりと固定いたします。
改良鍬 ステンレス鋼付4尺柄SENNARI翌日出荷
平鍬より刃が長く、大正鍬より湾曲している鍬、切れ味長持ちの鍛造鋼が付いたお手入れの簡単なステンレス地の平鍬です。福島や宮城・仙台などを中心に使われている、大正鍬をベースに長い刃を湾曲させ、改良された鍬です。錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せなど。刃幅(mm)125柄長さ(mm)1200刃長(mm)410材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
家庭菜園鍬 極 ステン鋼付SENNARI翌日出荷
お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050刃長(mm)300材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
家庭菜園鍬SENNARI翌日出荷から8日以内出荷
家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。U字の型押しで土運びも楽々です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
家庭鍬 極 3.5尺SENNARI翌日出荷
お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050刃長(mm)300材質(柄部)天然木・塗木柄材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
芋掘りフォーク 四本刃SENNARI翌日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。刃幅(mm)160柄長さ(mm)780刃長(mm)310仕様防錆塗装仕上げ材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
トンビ鍬黒 小 樫3尺柄SENNARI(1件のレビュー)翌日出荷
生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。刃幅(mm)170柄長さ(mm)900刃長(mm)190材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
タケノコ唐鍬 樫3尺柄SENNARI(2件のレビュー)翌日出荷
鍬の専門メーカーがタケノコ掘り専用に造った本格的な鍬です。レジャーでのタケノコ堀りはもちろん、プロも使う丈夫な逸品です。タケノコ掘り専用鍬ですが、自重で土を掘り込める肉厚の長刃が、家庭菜園では耕作の初めの土が固く締まった畑の土起こしにも使えます。鋭い切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの丈夫な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り。刃幅(mm)85柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
シノギ付唐鍬 樫3尺柄SENNARI8日以内出荷
家庭菜園の土起こしにも使えるタケノコ掘り用の丈夫な鍬です。刃の強度を上げるために中央部の厚みを増す、しのぎを造作しています。鍛造鋼付けと、しのぎを造作した頑強な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り、土砕きや根切りなどの土起こし作業。刃幅(mm)110柄長さ(mm)900刃長(mm)220材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
さくり鍬 木柄120cmSENNARI翌々日出荷
家庭菜園向けにメーカーが開発した耕作用の鍬、長柄に鈍角の長刃を付けた作業効率の良い平鍬です。耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に幅広く使うことができます。効率良く土を動かせる大きさの全鋼製の刃です。
用途家庭菜園の土寄せや土運び。刃幅(mm)120柄長さ(mm)1200刃長(mm)305材質(柄部)天然木材質(刃)全鋼
ごっそり掘り堀りフォークSENNARI翌日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。刃幅(mm)211柄長さ(mm)780刃長(mm)380仕様防錆塗装仕上げ材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
カッチャ鍬SENNARI(1件のレビュー)当日出荷
クサビもLクサビも付いた小さいながらも本格的な鍬です。しっかりと厚みのある丈夫な全鋼の刃に刃先をつけて土ささりを良くしてあります。片手でもしっかり掘れる軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途植付け穴掘り、砕土。柄長さ(mm)400材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼
土方三本鍬SENNARI翌日出荷
先幅(mm)185全長(mm)900爪長さ(mm)245トラスコ品番115-7006材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)質量(kg)2爪数3
平鍬 中耕鍬全鋼SENNARI当日出荷
先幅(mm)100全長(mm)1050トラスコ品番115-7027材質頭部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)質量(kg)1高さ(mm)300
土方四本鍬SENNARI翌々日出荷
先幅(mm)190全長(mm)900爪長さ(mm)245トラスコ品番115-7007材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)質量(kg)3爪数4
空柄 エンピ用 T型SENNARI当日出荷
先幅(mm)35全長(mm)925付属品くさび付き(GD131を除く)トラスコ品番115-7067適合機種AD-601材質天然木質量(g)560
平鍬 農菜鍬SENNARI翌日出荷
先幅(mm)120全長(mm)1050トラスコ品番115-7038材質頭部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄)質量(kg)1高さ(mm)260
空柄 さくり鍬用SENNARI当日出荷
先幅(mm)30全長(mm)1200付属品くさび付き(GD131を除く)トラスコ品番115-7062適合機種AD-107材質天然木質量(g)610
空柄 ひら小鍬・中耕鍬用SENNARI翌日出荷
先幅(mm)30全長(mm)1050付属品くさび付き(GD131を除く)トラスコ品番115-7061適合機種AD-701材質天然木質量(g)600
三本万能鍬SENNARI翌日出荷
先幅(mm)175全長(mm)1050爪長さ(mm)220トラスコ品番115-7000材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)質量(kg)2爪数3
空柄 唐鍬・とんび・土方用SENNARI当日出荷
先幅(mm)28全長(mm)900付属品くさび付き(GD131を除く)トラスコ品番115-7059適合機種AD-306、AD-338、AD-207、AD-233材質天然木質量(g)750
小型スコップWORKPRO税込¥1,318¥1,198
くまでホーキ八ツ矢工業税込¥1,978¥1,798
両頭鍬雄峰税込¥2,959¥2,690
消火斧ノーブランド税込¥8,138~¥7,398~
剪定鋏近正税込¥4,398¥3,998