土農具 :「木用」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木 アズワン品番65-3887-78
1丁
6,130 税込6,743
翌日出荷

ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。
仕様●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kg アズワン品番65-3887-45
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途硬い土、未開墾地の掘り起し作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-6 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)1.7 先端寸法(mm)125×175
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途根起こしや竹の子掘り作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-7 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)2 先端寸法(mm)85×240
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

クサビ不要の追い込みタイプです。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-8 材質頭:スチール、柄:天然木 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)120×245
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
仕様●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業 アズワン品番65-3887-68
1丁
4,620 税込5,082
翌日出荷

穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。 硬い雪にも適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール アズワン品番68-1835-67
1本
6,650 税込7,315
翌々日出荷

整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540 アズワン品番65-5669-87
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木 エスコ品番EA650BH-10 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130 柄長さ(mm)約415
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 材質頭:スチール、柄:天然木 全長(mm)520 エスコ品番EA650BH-21 質量(g)420 先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
1個
970 税込1,067
当日出荷

柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。 ステンレス使用によりサビにくいです。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 材質頭:ステンレス、柄:天然木 全長(mm)570 エスコ品番EA650BH-26 質量(g)500 先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

用途みぞの泥、ゴミ掃除に 材質頭:鉄板、柄:天然木 エスコ品番EA650BH-5 質量(g)390 先端寸法(mm)150×170(D) 柄長さ(mm)510
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
材質頭:スチール、柄:天然木 全長(mm)625 エスコ品番EA650BH-22 質量(g)600 先端寸法(mm)180(先幅)×215(頭部長さ)
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

用途土かき、土ならしに 全長(mm)200 エスコ品番EA650BE-6 材質(柄部)天然木 爪数3
1個
660 税込726
翌日出荷

低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280 アズワン品番65-3887-61
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

長柄仕様でかがまずに作業できます
材質ステンレス 全長(mm)495 質量(g)293 材質(柄部) アズワン品番64-2255-17
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷

柄長さ(mm)360 先幅(mm)83 エスコ品番EA650BF-13 材質炭素工具鋼(S-50C) 材質(柄部)樫の木
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

全長(mm)280 エスコ品番EA650BD-4 材質(柄部)天然木
1個
660 税込726
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)360 エスコ品番EA650BJ-36 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)70×110
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

全長(mm)275 エスコ品番EA650BD-3 材質(柄部)天然木
1個
695 税込765
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)345 エスコ品番EA650BJ-37 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)80×120
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などの耕起作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)360 エスコ品番EA650BJ-31 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)75×120
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg アズワン品番65-9270-91
1丁
7,270 税込7,997
翌日出荷

10cmの目盛付で穴の深さを測れます
材質ステンレス 全長(mm)320 質量(g)219 材質(柄部) アズワン品番64-2255-15
1本
1,620 税込1,782
翌日出荷

除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ アズワン品番65-9270-90
1丁
4,330 税込4,763
翌日出荷

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 全長(mm)340 エスコ品番EA650BJ-44 質量(kg)0.23 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)300
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

草削り作業。 切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)310 エスコ品番EA650BJ-42 質量(kg)0.2 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 全長(mm)270 エスコ品番EA650BJ-43 質量(kg)0.14 刃幅(mm)107 柄長さ(mm)110
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

長柄仕様でかがまずに作業できます
材質ステンレス 全長(mm)435 質量(g)270 材質(柄部) 爪長さ(mm)85 アズワン品番64-2255-19
1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

一度にたくさんの土が運べて、寄せ植え、鉢植え作業に最適。
全長(mm)305 エスコ品番EA650BD-11 寸法(幅W×高さH)(mm)(スコップ部)約160×31 材質(柄部)天然木
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング