土農具 :「農具 柄」の検索結果
土農具とは、農作業で使う道具です。用途別に、多様なものがあるのが特徴。草を集めたり移動させるためには、フォークを使います。フォークの柄だけとりかえることも可能です。石や落ち葉をかき集めたり、土の塊を砕くために用いるレーキの爪は、鋼、ステンレス、アルミなどでできています。杭打ちや解体の作業時に欠かせない大形の木槌であるカケヤ、砂利や土をならしたり側溝や水路から泥をとりのぞくためのジョレン、除草作業用の草削りなども土農具のひとつです。
商品豆知識
アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木
アズワン品番65-3887-78
1丁
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など
アズワン品番65-3887-81
1丁
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。
仕様●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kg
アズワン品番65-3887-45
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、柄は丈夫な樫材。
土の掘り起しや土の塊をほぐす作業に最適です。
全長(mm)1050
先端幅(mm)180
エスコ品番EA650BJ-1
材質頭:スチール、柄:天然木(樫)
質量(kg)1.8
先端長(mm)210
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途硬い土、未開墾地の掘り起し作業に
全長(mm)1050
エスコ品番EA650BJ-6
材質頭:スチール、柄:天然木(樫)
質量(kg)1.7
先端寸法(mm)125×175
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
クサビ不要の追い込みタイプです。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に
全長(mm)1050
エスコ品番EA650BJ-8
材質頭:スチール、柄:天然木
質量(kg)1.2
先端寸法(mm)120×245
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途根起こしや竹の子掘り作業に
全長(mm)1050
エスコ品番EA650BJ-7
材質頭:スチール、柄:天然木(樫)
質量(kg)2
先端寸法(mm)85×240
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。
硬い雪にも適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール
アズワン品番68-1835-67
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業
アズワン品番65-3887-67
1丁
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
仕様●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業
アズワン品番65-3887-68
1丁
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
材質頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)520
エスコ品番EA650BH-21
質量(g)420
先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280
アズワン品番65-3887-61
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
仕様●型番:610101●全長:1080mm●刃長:120mm●刃材質:炭素刃物鋼●重量:200g●雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ●超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用●片刃
アズワン品番65-3887-58
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。
ステンレス使用によりサビにくいです。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
材質頭:ステンレス、柄:天然木
全長(mm)540
エスコ品番EA650BH-26
質量(g)500
先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
1個
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
材質頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)625
エスコ品番EA650BH-22
質量(g)600
先端寸法(mm)180(先幅)×215(頭部長さ)
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540
アズワン品番65-5669-87
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)345
エスコ品番EA650BJ-37
質量(kg)0.4
先端寸法(mm)80×120
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)360
エスコ品番EA650BJ-36
質量(kg)0.4
先端寸法(mm)70×110
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木
エスコ品番EA650BH-10
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130
柄長さ(mm)約415
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ
アズワン品番65-9270-90
1丁
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
用途みぞの泥、ゴミ掃除に
材質頭:鉄板、柄:天然木
エスコ品番EA650BH-5
質量(g)390
先端寸法(mm)150×170(D)
柄長さ(mm)510
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg
アズワン品番65-9270-91
1丁
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
長柄仕様でかがまずに作業できます
材質ステンレス
全長(mm)435
質量(g)270
材質(柄部)木
爪長さ(mm)85
アズワン品番64-2255-19
1本
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1本
¥605
税込¥666
当日出荷
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業
材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
全長(mm)340
エスコ品番EA650BJ-44
質量(kg)0.23
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)300
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
草削り作業。
切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)310
エスコ品番EA650BJ-42
質量(kg)0.2
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)270
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業
材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
全長(mm)270
エスコ品番EA650BJ-43
質量(kg)0.14
刃幅(mm)107
柄長さ(mm)110
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
仕様●型番:000909●先端サイズ(W×D)mm:232×292●全長:970mm●重量(kg):1.8●材質:スチール●JIS規格品●パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用
アズワン品番65-3887-66
1丁
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
深型で一度にたくさんの土が運べ、効率的に作業ができます
材質ステンレス
全長(mm)323
質量(g)200
材質(柄部)木
アズワン品番64-2255-16
1本
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
10cmの目盛付で穴の深さを測れます
材質ステンレス
全長(mm)320
質量(g)219
材質(柄部)木
アズワン品番64-2255-15
1本
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
1本
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
一度にたくさんの土が運べて、寄せ植え、鉢植え作業に最適。
全長(mm)305
エスコ品番EA650BD-11
寸法(幅W×高さH)(mm)(スコップ部)約160×31
材質(柄部)天然木
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。