土農具 :「ガーデンフォーク」の検索結果
土農具とは、農作業で使う道具です。用途別に、多様なものがあるのが特徴。草を集めたり移動させるためには、フォークを使います。フォークの柄だけとりかえることも可能です。石や落ち葉をかき集めたり、土の塊を砕くために用いるレーキの爪は、鋼、ステンレス、アルミなどでできています。杭打ちや解体の作業時に欠かせない大形の木槌であるカケヤ、砂利や土をならしたり側溝や水路から泥をとりのぞくためのジョレン、除草作業用の草削りなども土農具のひとつです。
商品豆知識
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)295
全長(mm)1135
質量(kg)2.2
爪数4本
先幅(mm)(爪部)190
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
かく、すくう、捨てる作業がこれ一本でできます(レーキ+てみの役割を果たします)
全長1500mmと長さがあるため、腰を曲げずに楽な姿勢で作業ができます
用途落ち葉、草、ゴミ等のかき集め、すくい作業
材質(頭部)樹脂/(柄部)アルミ
全長(mm)1500
質量(g)800
先幅(mm)180
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番819-3356
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)930
質量(kg)1.6
頭部幅(mm)185
爪長さ(mm)215
爪数3本
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)1280
質量(kg)1.2
爪長さ(mm)270
爪数4本
先幅(mm)165
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

フォーク 4本爪 木柄
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用
全長(mm)1135
爪長さ(mm)335
材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。