土農具 :「張り芝」の検索結果

土農具とは、農作業で使う道具です。用途別に、多様なものがあるのが特徴。草を集めたり移動させるためには、フォークを使います。フォークの柄だけとりかえることも可能です。石や落ち葉をかき集めたり、土の塊を砕くために用いるレーキの爪は、鋼、ステンレス、アルミなどでできています。杭打ちや解体の作業時に欠かせない大形の木槌であるカケヤ、砂利や土をならしたり側溝や水路から泥をとりのぞくためのジョレン、除草作業用の草削りなども土農具のひとつです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝の張り替えに。芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。適合する草の種類:柔らかい草。
用途草削り・土ならし。 材質 質量(g)1500 頭部寸法(mm)270 柄長さ(mm)1200 先幅(mm)270 柄長(m)1200
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

芝の張り替えに。芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造。鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています。切れ味と耐久性に優れた刃です。ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します。適合する草の種類:柔らかい草。
用途草削り・土ならし。 材質鉄(手打鋼付) 質量(g)1700 頭部寸法(mm)260 柄長さ(mm)1200 先幅(mm)260 柄長(m)1200
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング