土農具 :「農業用フォーク」の検索結果

土農具とは、農作業で使う道具です。用途別に、多様なものがあるのが特徴。草を集めたり移動させるためには、フォークを使います。フォークの柄だけとりかえることも可能です。石や落ち葉をかき集めたり、土の塊を砕くために用いるレーキの爪は、鋼、ステンレス、アルミなどでできています。杭打ちや解体の作業時に欠かせない大形の木槌であるカケヤ、砂利や土をならしたり側溝や水路から泥をとりのぞくためのジョレン、除草作業用の草削りなども土農具のひとつです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途集草・草の移動作業用 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)215 全長(mm)1130 質量(kg)1.72 高さ(mm)1155 奥行(mm)35 爪数4 先幅(mm)220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

集草・草の移動が楽に行えます。軽量のアルミパイプ柄フォークで楽に作業が行えます。軽量アルミパイプ柄使用の為、通常の4本爪レーキよりも約20%の軽量化になっています。
用途集草作業用。 仕様爪部:完全焼き入れ刃 材質爪部:刃物鋼(HRC30±2) 全長(mm)約1130 質量(g)1200 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。 仕様刃先完全焼入れ処理済 材質ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド 全長(mm)1130 耐荷重(kg)約60 爪数5本
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります