土農具 :「家庭菜園」の検索結果

土農具とは、農作業で使う道具です。用途別に、多様なものがあるのが特徴。草を集めたり移動させるためには、フォークを使います。フォークの柄だけとりかえることも可能です。石や落ち葉をかき集めたり、土の塊を砕くために用いるレーキの爪は、鋼、ステンレス、アルミなどでできています。杭打ちや解体の作業時に欠かせない大形の木槌であるカケヤ、砂利や土をならしたり側溝や水路から泥をとりのぞくためのジョレン、除草作業用の草削りなども土農具のひとつです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm)125 切刃長さl(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 刃の厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

王将(須佐製作所)ステンレス家庭鍬(焼入品)柄付
エコ商品
頭部は国産高級ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土起しに使用できます。
刃幅(mm)125 刃長(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 呼び柄付 刃厚(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります