土農具 :「炭素」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギザギザの部分で小さな草を引く事ができます。 首部分は他社品と比べ非常に強く丈夫です。 ブレードは炭素鋼を使用していますので、他社品よりも丈夫です。 ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。 深あごタイプで沢山の土をすくう事ができます。 ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(ブレード)炭素鋼(クロームメッキ) 材質(本体)ポリプロピレン 全長(mm)280
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土に突き差して回す(前後・左右に動かす)だけで簡単に穴をあけることができます。 花や野菜の苗や球根植えの穴あけに便利です。 庭木や畑の肥料入れの穴あけに便利です。 庭木や畑の防虫剤入れの穴あけに便利です。 目盛付きなので、穴の深さが一目でわかります。
全長(mm)210 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(先端)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
859 税込945
当日出荷

Mont Blanc(モンブラン)プランタークワ
刃の角が丸い為、プランターを傷つける事がありません。 刃は全身焼入れをしていますので超強力です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使用していますのでがたつきません。 柄にアルミパイプを使用している為、軽くバランスが良いので長時間使用しても疲れません。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットし、ゆるみません。
全長(mm)325 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農具』には他にこんなカテゴリがあります