土農具 :「草 フォーク」の検索結果
土農具とは、農作業で使う道具です。用途別に、多様なものがあるのが特徴。草を集めたり移動させるためには、フォークを使います。フォークの柄だけとりかえることも可能です。石や落ち葉をかき集めたり、土の塊を砕くために用いるレーキの爪は、鋼、ステンレス、アルミなどでできています。杭打ちや解体の作業時に欠かせない大形の木槌であるカケヤ、砂利や土をならしたり側溝や水路から泥をとりのぞくためのジョレン、除草作業用の草削りなども土農具のひとつです。
関連キーワード
商品豆知識
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。
柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
トラスコ品番402-6071
材質(爪)スチール、(柄)スチール
全長(mm)1135
質量(kg)1.6
爪長さ(mm)360
爪数4本
先幅(mm)240
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。