土農具 :「回転」の検索結果
土農具とは、農作業で使う道具です。用途別に、多様なものがあるのが特徴。草を集めたり移動させるためには、フォークを使います。フォークの柄だけとりかえることも可能です。石や落ち葉をかき集めたり、土の塊を砕くために用いるレーキの爪は、鋼、ステンレス、アルミなどでできています。杭打ちや解体の作業時に欠かせない大形の木槌であるカケヤ、砂利や土をならしたり側溝や水路から泥をとりのぞくためのジョレン、除草作業用の草削りなども土農具のひとつです。
関連キーワード
商品豆知識
1枚
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
一度使用した用土の古根、毛根等を分別し再利用。古土をドラムへ入れてハンドルを回すだけ!古土だけが落下します。
材質本体/鉄製(二重焼付)、アミ/エキスパンドメタル(二重焼入)
直径×高さ(cm)41×55
アズワン品番64-3245-40
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
打てば打つほど回転しながら刺さりますので、硬い薪でも簡単に引き裂くことができます。
用途ねじり加工が加えられたクサビ。
質量(kg)2
全長(cm)20
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
お庭の落ち葉掃除や、作業後の集草作業に便利です。玉付きタイプで落ち葉などがささりにくいため、効率よく作業ができます。ヘッドが伸縮するため、持ち運びや収納も容易です。グリップ上部が回転するため、吊り下げる向きも気になりません。
用途落ち葉の清掃や、集草作業。
材質ヘッド部;鉄にメッキ,ハンドル;PP,パイプ部;ステンレス
質量(g)約340
全長(cm)55~70
爪幅(mm)110~250
爪数9本
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・
回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。
ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。
小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能
一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい
網目(mm)4
質量(kg)18.7
網サイズ(mm)回転網:Φ325
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850
モーター出力(W)40
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55
モーター電圧(V)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。