土農具 :「斧 柄」の検索結果
土農具とは、農作業で使う道具です。用途別に、多様なものがあるのが特徴。草を集めたり移動させるためには、フォークを使います。フォークの柄だけとりかえることも可能です。石や落ち葉をかき集めたり、土の塊を砕くために用いるレーキの爪は、鋼、ステンレス、アルミなどでできています。杭打ちや解体の作業時に欠かせない大形の木槌であるカケヤ、砂利や土をならしたり側溝や水路から泥をとりのぞくためのジョレン、除草作業用の草削りなども土農具のひとつです。
関連キーワード
商品豆知識
樫材を使用しているため折れにくい斧の柄
全長(mm)900
質量(g)700
株寸法(mm)53 x 24
手元寸法(mm)34 x 24
1本
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
適合機種201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001
セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個
材質スチール、ビーチ材
長さ(mm)20
幅(mm)30
質量(g)50
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。
トラスコ品番480-4074
材質熱処理鋼
全長(mm)260
質量(g)3100
刃長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。