商品豆知識
全身ステンレス製のホークです。全身ステンレス製なので錆びにくく、先爪は強度と耐久性に優れています。柄は軽量かつ持ちやすく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。用途としては、畑や庭の土起こしなどが挙げられます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1155
肩幅(cm)24
爪長さ(mm)340
爪数5本
1丁
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
農作業に必要なさまざまな用途に使える、汎用性の高い農具です。5本の爪が狭い間隔で配置されているので、土をすくい上げやすく、細かい作業にも適しています。柄は握りやすい形状で、長さも使いやすいサイズです。爪は耐久性があります。畑の畝起こしや耕運では、爪を土に差し込み上に向かって持ち上げることで土をすくい上げることができます。肥料のまきつけや堆肥の混ぜ込みでは、爪を土に差し込み肥料や堆肥をすくい上げることで地面にまきつけることができます。根菜類の収穫では、爪を土に差し込むことで根菜類の根をつかんで引き抜くことができます。草取りでは、爪を草の根元に差し込んで草を掘り起こして取り除くことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1155
爪長さ(mm)340
爪数5本
先幅(mm)240
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。